Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,2mm

Št. art.: 122809 10,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10,2 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 98,7 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 114 mm
Celotna dolžina L 162 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,55 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122809 10,2
EAN/GTIN 4045197759276
Številka proizvajalca 122809 10,2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,2mm

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,2mm

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
428,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
303,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Prevleka DLC TiAlN TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Izvedba 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ držala Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 98,7 mm 98,7 mm 98,7 mm 98,7 mm 98,7 mm 98,7 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico