Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

Št. art.: 122809 8,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,4 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 82,4 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 95 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,55 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122809 8,4
EAN/GTIN 4045197759108
Številka proizvajalca 122809 8,4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,4mm

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
162,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvedba 8×D 8×D 8×D
Barvni prstan rumena zelena zelena
Nazivni ⌀ DC 8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
Rezalni material VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ h7 h7 h7
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico