{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122772 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406149444 | |
Številka proizvajalca | 122772 8,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB 8,4
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |