{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122772 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406149758 | |
Številka proizvajalca | 122772 12,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB 12,2
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|||||
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Barvni prstan | zelena | green | green | green | green |
Celotna dolžina L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | 12.2 mm | 12.2 mm | 12.2 mm | 12.2 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |