{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,35 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122772 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406149062 | |
Številka proizvajalca | 122772 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB 5,1
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |