{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122681 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406791834 | |
Številka proizvajalca | 122681 6,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,4mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
87,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 91 mm | 91 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | 53 mm |