{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122681 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406791537 | |
Številka proizvajalca | 122681 3,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,4mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 4×D | 6×D |
Barvni prstan | rožnata | modra |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | 22,9 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |