{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,6 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122681 4,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791650 | |
Številka proizvajalca | 122681 4,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,6mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlSiN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 6×D |
Nazivni ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |