{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122651 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406065539 | |
Številka proizvajalca | 122651 12,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ držala Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |