VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm

Št. art.: 122651 10
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 60 HRC 0,12 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122651 10
EAN/GTIN 4045197970459
Številka proizvajalca 122651 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
Jeklo < 55 HRC
H
28
Jeklo < 60 HRC
H
16
Jeklo < 65 HRC
H
14
Jeklo < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Zaradi konveksnih glavnih rezalnih robov in določene zaokrožitve rezalnih robov dosega sveder zelo visoko trdnost in maksimalno obremenljivost.
Specialna večslojna nanoprevleka za vrtanje v kaljena jekla.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122642/122652.
Oblika HE: naročite z art. 122641/122651 + 129100HE.
Pri vrtanju v kaljena jekla od 56 HRC, ohladite samo z zrakom!

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico