{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122642 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197971913 | |
Številka proizvajalca | 122642 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | rdeča | zelena |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |