{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122642 13 | |
EAN/GTIN | 4045197972132 | |
Številka proizvajalca | 122642 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
216,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
76,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | verde | verde |
z notranjim hlajenjem | ne | no | no |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kot konice | 140 stopinj | 140 grado | 140 grado |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ držala Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |