{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Izvedba | 3×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba vrtanja | pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122506 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197744364 | |
Številka proizvajalca | 122506 9,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 180° 9,4 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
145,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Dolžina utorov Lc | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 46,9 | 46,9 |