{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 10,01 mm - 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 3×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Uporaba vrtanja | pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122506 10,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200824 | |
Številka proizvajalca | 122506 10,01-X |