Svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 16mm

Št. art.: 122506 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 3×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 3×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 180 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 39 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Uporaba vrtanja pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 63 mm
Celotna dolžina L 113 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122506 16
EAN/GTIN 4045197744531
Številka proizvajalca 122506 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
60
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno koničenje za izdelavo izvrtin s 180° dnom izvrtine. Majhne radialne sile tudi pri navrtanju površin z naklonom do 45°. Geometrija utorov za odrezke za optimalno odvajanje odrezkov. S štirimi vodilnimi fazni rezalnimi robovi za stabilizacijo svedra v izvrtini.

Prednosti:

Kot konice 180° omogoča vrtanje in grezenje v enem delovnem koraku.

Priporočilo:

Za procesno varno uporabo 180° svedrov v celoti iz karbidne trdine morate obvezno:
  • pri navrtanju na ravni površini izdelati vodilno izvrtino 1 × D s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736.
  • Pri navrtanju na površini z naklonom do 15°: zmanjšajte podajanje f na 50 %, do 30°: zmanjšajte podajanje f na 40 % in do maks. 45°: zmanjšajte podajanje f na 25 % podanih vrednosti. Po navrtanju lahko uporabite normalno vrednost podajanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122506 + 129100HB.
Oblika HE: naročite art. 122506 + 129100HE.
VHM-svedri 180° za obdelavo aluminija dobavljivi po ponudbi.
Ni primerno za grezenje za cilindrične vijake po DIN974-1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico