{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122501 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197824622 | |
Številka proizvajalca | 122501 7,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 7,3
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
32,90 €
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nazivni ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |