{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 9,5 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Številka izdelka | 122501 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197824059 | |
Številka proizvajalca | 122501 1,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 1,6
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
912,00 CZK
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
1 444,00 CZK
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Semi-standardní | ano | ano |
Provedení | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |