{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 2,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 14,5 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122501 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197824134 | |
Številka proizvajalca | 122501 2,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,4
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Izvedba | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 55 | 55 |
Kot konice | 140 | 140 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,9 | 16,4 |