{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122481 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791186 | |
Številka proizvajalca | 122481 8,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 8,6mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlSiN | TiN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |