{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevleka | TiAlSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122481 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406790868 | |
Številka proizvajalca | 122481 5,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,4mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 5,4mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlSiN | TiN | AlTiN |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |