Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3,9mm

Št. art.: 122481 3,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,9 mm
Prevleka TiAlSiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 18,2 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 24,05 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122481 3,9
EAN/GTIN 4062406790714
Številka proizvajalca 122481 3,9

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posebej za obrezovanje zlitin na osnovi titana in niklja. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za dolgo življenjsko dobo v kombinaciji z optimalno kakovostjo izvrtin in zelo majhnim nastajanjem grebenov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico