HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,9mm

Št. art.: 122430 8,9
Popust
127,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,9 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 33,7 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v Inconel® 0,12 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122430 8,9
EAN/GTIN 4045197537720
Številka proizvajalca 122430 8,9

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke. Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in in visoko zmogljivost odrezovanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122432.
Oblika HE: naročite z art. 122430 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6: 8,9mm

HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 8,9mm

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
127,00 €
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
66,00 €
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan rožnata zelena modra zelena modra
Celotna dolžina L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Kot konice 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj 140 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ m6 h7 m7 h7 m7
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico