{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 123 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v Inconel® | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122430 18 | |
EAN/GTIN | 4045197537829 | |
Številka proizvajalca | 122430 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
454,00 €
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
368,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | rožnata | zelena | rumena | zelena | rdeča |
Kot konice | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Dolžina utorov Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
⌀ držala Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |