{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m6 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 123 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v Inconel® | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122430 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197537812 | |
Številka proizvajalca | 122430 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
454,00 €
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
219,00 €
99,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
215,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |