{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122426 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197791344 | |
Številka proizvajalca | 122426 4,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,1mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 4,1mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | zelena | brez | zelena | zelena | zelena | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | ne | ne | ne | da, s 25 bari | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |