{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122426 11,1 | |
EAN/GTIN | 4045197792044 | |
Številka proizvajalca | 122426 11,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |