{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122426 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197791313 | |
Številka proizvajalca | 122426 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, držalo Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |