{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122415 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197783769 | |
Številka proizvajalca | 122415 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
49,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
44,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
56,80 €
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | brez | zelena | zelena | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |