Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm

Št. art.: 122415 18,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 18,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 51,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 79 mm
Celotna dolžina L 131 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,38 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122415 18,5
EAN/GTIN 4045197784971
Številka proizvajalca 122415 18,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122416.
Oblika HE: naročite z art. 122415 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico