Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm

Št. art.: 122415 2,0-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    73,68 € / kos
  • od 10 kos
    61,40 € / kos
  • Minimalna količina naročila 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ območja 2 mm - 2,99 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 20 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122415 2,0-X
EAN/GTIN 4062406075378
Številka proizvajalca 122415 2,0-X

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122416.
Oblika HE: naročite z art. 122415 + 129100HE.
Dobavni rok: 12 delovnih tednov
Minimalna količina naročanja: kosov 3
Posebna izdelava po naročilu stranke:
možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne/pomanjkljive dobave v višini ±10 % (najmanj 1 kos).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico