{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122394 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197419545 | |
Številka proizvajalca | 122394 9,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
38,60 €
19,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | brez | zelena | zelena | modra |
Celotna dolžina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |