{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122394 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197419088 | |
Številka proizvajalca | 122394 4,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
31,90 €
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
57,20 €
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | modra | brez | zelena | zelena | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |