{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122394 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197419224 | |
Številka proizvajalca | 122394 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 6,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
32,90 €
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celotna dolžina L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |