{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ območja | 3 mm - 3,75 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122372 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075347 | |
Številka proizvajalca | 122372 3,0-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM HPC GARANT Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
101,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
73,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
61,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
97,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
100,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
115,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | modra | rumena |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |