{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 11,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122372 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971692 | |
Številka proizvajalca | 122372 11,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiN |
Izvedba | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |