{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122345 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197387868 | |
Številka proizvajalca | 122345 5,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | rožnata | modra |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |