{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 50,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 79 mm | |
Celotna dolžina L | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197388612 | |
Številka proizvajalca | 122345 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
441,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
441,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
237,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | rumena | zelena | modra |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kot konice | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm |