Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,1mm

Št. art.: 122345 3,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,1 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 15,4 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 20 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122345 3,1
EAN/GTIN 4045197387585
Številka proizvajalca 122345 3,1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,1mm

Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,1mm

po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiN TiAlN AlTiN
Celotna dolžina L 62 mm 62 mm 62 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezalni material VHM VHM VHM
Dolžina utorov Lc 20 mm 20 mm 20 mm
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico