{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122340 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197044556 | |
Številka proizvajalca | 122340 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 5,1
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,4 | 20,4 | 36,4 | 36,4 | 20,4 |