Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 13,8

Št. art.: 122340 13,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13,8 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 39,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 60 mm
Celotna dolžina L 107 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,26 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122340 13,8
EAN/GTIN 4045197045119
Številka proizvajalca 122340 13,8

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 122504.
Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: navedite z art. 122345.
Oblika HE: navedite z art. 122355.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm oz. cole): 13,8

Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 13,8

po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
217,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
128,50 €
65,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
109,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN AlTiN
Barvni prstan zelena modra modra rumena zelena modra
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari da, s 25 bari
Nazivni ⌀ DC 13,8 mm 13,8 mm 13,8 mm 13,8 mm 13,8 mm 13,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Dolžina utorov Lc 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico