{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 102 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122340 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197045034 | |
Številka proizvajalca | 122340 11,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 11,5
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
96,40 €
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
181,50 €
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
79,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |