{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,45 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122307 8 | |
EAN/GTIN | 4045197756947 | |
Številka proizvajalca | 122307 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
95,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | zelena | rdeča | rožnata |
Celotna dolžina L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nazivni ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |