{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,65 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122307 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075903 | |
Številka proizvajalca | 122307 14,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
337,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
321,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
316,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
228,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
190,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |