{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,45 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122307 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197756855 | |
Številka proizvajalca | 122307 7,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,1mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 7,1mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | TiN | AlTiN |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kot konice | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm |