{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 63,3 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 75 mm | |
Celotna dolžina L | 117 mm | |
⌀ držala Ds | 7,8 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122301 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197042835 | |
Številka proizvajalca | 122301 7,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |