{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,6 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 53 mm | |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122301 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197042286 | |
Številka proizvajalca | 122301 2,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM 2,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | neprevlečeni | TiAlN |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |