{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,5 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
⌀ držala Ds | 1 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122301 1 | |
EAN/GTIN | 4045197042156 | |
Številka proizvajalca | 122301 1 |