Lestev za čiščenje stekla s prečkami, zgornji del 8 prečk

Št. art.: 12008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Lestev za čiščenje stekla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12008
EAN/GTIN 4031405950160
Številka proizvajalca 012008

Opis

Opis:

  • Lestev za čiščenje stekla iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Zavarujte priključek z dodatno ključavnico
  • Zgornja lestev z valji in gumo, odporno proti obrabi, s klinastim izrezom
  • Spodnja lestev s prečnim vodilom nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
  • Odvisno od izbire se lahko kombinirajo največ štirje posamezni deli, saj višina stojala 5,0 m ne sme biti presežena
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Največja obremenitev: 120 kg

Lastnosti:

  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 3300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 120 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Zgornja zunanja širina: 128 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 8 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Spodnja zunanja širina: 437 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico