Modul korakov MaxxStep Dolžina 356 mm

Št. art.: 19902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 19902
    EAN/GTIN 4031405199026
    Številka proizvajalca 019902
    L-število L90110 510

    Opis

    Opis:

    • Primerno za lestve MUNK Günzburger Steigtechnik iz aluminija in GRP (ne za teleskopske lestve)
    • Za ergonomsko, udobno in brez utrujenosti stojalo za delo v skladu s TRBS 2121 del 2
    • Prilagodljivo za namestitev na vsako prečko do največje vstopne prečke (ne za SprosenSafe R 13)
    • Hitra namestitev brez orodja z dvojnimi vpenjalnimi vijaki z zaklepom
    • Opcijsko opremljena s stopničastimi blazinicami Clip-Step, Clip-Step R13 in Clip-Step Relax
    • Na voljo v različnih dolžinah

    Lastnosti:

    • Širina: 85 mm
    • Višina: 58 mm
    • Dolžina: 356 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Globina koraka/prečk: 80 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico