{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118800 38 | |
EAN/GTIN | 4045197037893 | |
Številka proizvajalca | 118800 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm 38 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | |
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HM | HM | HM |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |